PHOENIX CONTACT - Kabelwickeletikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830678
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 6.1 .. 14.2 mm
Kabeldurchmesser - 6.1 .. 14 mm
Breite - 25.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356718530
Sonepar Artikelnummer
121320179
Hersteller Artikelnummer
0830678
Hersteller Typ
WML 14 (25X19)RL
Hersteller Artikel Nr.:
0830678
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
6.1 .. 14.2 mm
Kabeldurchmesser:
6.1 .. 14 mm
Breite:
25.4 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
2.126 kg


