PHOENIX CONTACT - Kabelwickeletikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830679
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 6.1 .. 14.2 mm
Kabeldurchmesser - 6.1 .. 14 mm
Breite - 38.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356718547
Sonepar Artikelnummer
121320180
Hersteller Artikelnummer
0830679
Hersteller Typ
WML 14 (38X19)RL
Hersteller Artikel Nr.:
0830679
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
6.1 .. 14.2 mm
Kabeldurchmesser:
6.1 .. 14 mm
Breite:
38.1 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
1.919 kg


