PHOENIX CONTACT - Kabelwickeletikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830812
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 3 mm
Kabeldurchmesser - 3 mm
Breite - 12.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356800587
Sonepar Artikelnummer
121320273
Hersteller Artikelnummer
0830812
Hersteller Typ
WML HF 3(13X10)R
Hersteller Artikel Nr.:
0830812
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
3 mm
Kabeldurchmesser:
3 mm
Breite:
12.7 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.385 kg


