PHOENIX CONTACT - Kabelwickeletikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830817
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 4 .. 7.6 mm
Kabeldurchmesser - 4 .. 7.5 mm
Breite - 25.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356800631
Sonepar Artikelnummer
121320278
Hersteller Artikelnummer
0830817
Hersteller Typ
WML HF 7,5(25X13)R YE
Hersteller Artikel Nr.:
0830817
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
4 .. 7.6 mm
Kabeldurchmesser:
4 .. 7.5 mm
Breite:
25.4 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.578 kg


