PHOENIX CONTACT - Kabelwickeletikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830820
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 8 .. 21.3 mm
Kabeldurchmesser - 8 .. 22 mm
Breite - 25.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356800662
Sonepar Artikelnummer
121320281
Hersteller Artikelnummer
0830820
Hersteller Typ
WML HF 22(25X25)R
Hersteller Artikel Nr.:
0830820
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
8 .. 21.3 mm
Kabeldurchmesser:
8 .. 22 mm
Breite:
25.4 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.545 kg


