PHOENIX CONTACT - Kabelwickeletikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830821
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 8 .. 21.3 mm
Kabeldurchmesser - 8 .. 22 mm
Breite - 25.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356800778
Sonepar Artikelnummer
121320282
Hersteller Artikelnummer
0830821
Hersteller Typ
WML HF 22(25X25)R YE
Hersteller Artikel Nr.:
0830821
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
8 .. 21.3 mm
Kabeldurchmesser:
8 .. 22 mm
Breite:
25.4 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.550 kg


