PHOENIX CONTACT - Kabelwickeletikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830823
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 12.1 .. 36.4 mm
Kabeldurchmesser - 12.1 .. 36 mm
Breite - 25.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356800792
Sonepar Artikelnummer
121320284
Hersteller Artikelnummer
0830823
Hersteller Typ
WML HF 36(25X38)R YE
Hersteller Artikel Nr.:
0830823
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
12.1 .. 36.4 mm
Kabeldurchmesser:
12.1 .. 36 mm
Breite:
25.4 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39207380
Gewicht:
0.100 kg


