PHOENIX CONTACT - Kabelwickeletikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1110065
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 2.9 .. 7.6 mm
Kabeldurchmesser - 2.9 mm
Breite - 17 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151024437
Sonepar Artikelnummer
121324380
Hersteller Artikelnummer
1110065
Hersteller Typ
WML 7,5 (17X9)RL
Hersteller Artikel Nr.:
1110065
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
2.9 .. 7.6 mm
Kabeldurchmesser:
2.9 mm
Breite:
17 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.840 kg


