PHOENIX CONTACT - Kabelwickeletikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1199658
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 2 .. 4 mm
Kabeldurchmesser - 2 mm
Breite - 12.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151262648
Sonepar Artikelnummer
121325955
Hersteller Artikelnummer
1199658
Hersteller Typ
E-WML 4 (13X6)R
Hersteller Artikel Nr.:
1199658
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
2 .. 4 mm
Kabeldurchmesser:
2 mm
Breite:
12.7 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39191012
Gewicht:
0.392 kg


