PHOENIX CONTACT - Kabelwickeletikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1199661
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 3.2 .. 5.1 mm
Kabeldurchmesser - 3.2 mm
Breite - 25.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151262914
Sonepar Artikelnummer
121325957
Hersteller Artikelnummer
1199661
Hersteller Typ
E-WML 5 (25X10)R YE
Hersteller Artikel Nr.:
1199661
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
3.2 .. 5.1 mm
Kabeldurchmesser:
3.2 mm
Breite:
25.4 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39191012
Gewicht:
0.753 kg


