PHOENIX CONTACT - Kabelwickeletikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1199665
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 4 .. 6.1 mm
Kabeldurchmesser - 4 mm
Breite - 12.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151262822
Sonepar Artikelnummer
121325960
Hersteller Artikelnummer
1199665
Hersteller Typ
E-WML 6 (13X13)R YE
Hersteller Artikel Nr.:
1199665
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
4 .. 6.1 mm
Kabeldurchmesser:
4 mm
Breite:
12.7 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39191012
Gewicht:
0.404 kg


