PHOENIX CONTACT - Kabelwickeletikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1199674
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 4 .. 8.1 mm
Kabeldurchmesser - 4 mm
Breite - 19.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151262655
Sonepar Artikelnummer
121325962
Hersteller Artikelnummer
1199674
Hersteller Typ
E-WML 8 (19X13)R
Hersteller Artikel Nr.:
1199674
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
4 .. 8.1 mm
Kabeldurchmesser:
4 mm
Breite:
19.1 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39191012
Gewicht:
0.598 kg


