Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Kabelwickeletikett

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Kabelwickeletikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1199685

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 8.1 .. 16.2 mm

  • Kabeldurchmesser - 8.1 mm

  • Breite - 50.8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063151262921

Sonepar Artikelnummer

121325969

Hersteller Artikelnummer

1199685

Hersteller Typ

E-WML 16 (51X19)R

Hersteller Artikel Nr.:

1199685

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

8.1 .. 16.2 mm

Kabeldurchmesser:

8.1 mm

Breite:

50.8 mm

Typ:

mittelwandig

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Fluoreszierend:

Nein

Mit Textfeld:

Ja

Montageart:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39191012

Gewicht:

1.619 kg

Kabelwickeletikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.WRAP, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), Kabeldurchmesserbereich: 8,1 .. 16,2 mm, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 2250, Textfeldhöhe: 19,1 mm, Textfeldbreite: 50,8 mm