PHOENIX CONTACT - Kabelwickeletikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1199686
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 8.1 .. 16.2 mm
Kabeldurchmesser - 8.1 mm
Breite - 25.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151263102
Sonepar Artikelnummer
121325970
Hersteller Artikelnummer
1199686
Hersteller Typ
E-WML 16 (25X19)R
Hersteller Artikel Nr.:
1199686
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
8.1 .. 16.2 mm
Kabeldurchmesser:
8.1 mm
Breite:
25.4 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39191012
Gewicht:
0.787 kg


