PHOENIX CONTACT - Kabelwickeletikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1343120
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 2 .. 4 mm
Kabeldurchmesser - 2 mm
Breite - 25.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151654757
Sonepar Artikelnummer
121328811
Hersteller Artikelnummer
1343120
Hersteller Typ
E-WML 4 (25X6)R
Hersteller Artikel Nr.:
1343120
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
2 .. 4 mm
Kabeldurchmesser:
2 mm
Breite:
25.4 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39191012
Gewicht:
0.754 kg


