PHOENIX CONTACT - Kabelwickeletikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1488729
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 4 .. 8.1 mm
Kabeldurchmesser - 4 mm
Breite - 50.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151935337
Sonepar Artikelnummer
121337019
Hersteller Artikelnummer
1488729
Hersteller Typ
WML 8 (51X13)R
Hersteller Artikel Nr.:
1488729
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
4 .. 8.1 mm
Kabeldurchmesser:
4 mm
Breite:
50.8 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.022 kg


