PHOENIX CONTACT - Kabelwickeletikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1539829
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 12.1 .. 36.4 mm
Kabeldurchmesser - 12.1 mm
Breite - 25.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4067923012370
Sonepar Artikelnummer
121338198
Hersteller Artikelnummer
1539829
Hersteller Typ
WML 36 (25X38)R OG
Hersteller Artikel Nr.:
1539829
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
12.1 .. 36.4 mm
Kabeldurchmesser:
12.1 mm
Breite:
25.4 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
orange
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.022 kg


