PHOENIX CONTACT - Kapazitätsmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1076858
Eingangsspannung - 22.5 .. 30 V
Ausgangsspannung - 24 V
USB-Schnittstelle - Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626785813
Sonepar Artikelnummer
121323292
Hersteller Artikelnummer
1076858
Hersteller Typ
QUINT4-CAP/24DC/20/16KJ/EC
Hersteller Artikel Nr.:
1076858
Eingangsspannung:
22.5 .. 30 V
Ausgangsspannung:
24 V
USB-Schnittstelle:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
SNMP:
Nein
Spannungsart:
DC
Höhe:
130 mm
Breite:
244 mm
Tiefe:
125 mm
Gewicht:
2.856 kg
Eingangsanschluss:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85322900
Gewicht:
2.856 kg


