PHOENIX CONTACT - Kapazitätsmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1519633
Eingangsspannung - 23.7 .. 26.5 V
Ausgangsspannung - 24 V
SNMP - Nein
Spannungsart - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151987343
Sonepar Artikelnummer
121337541
Hersteller Artikelnummer
1519633
Hersteller Typ
STEP-CAP/24VDC/2/0.4KJ
Hersteller Artikel Nr.:
1519633
Eingangsspannung:
23.7 .. 26.5 V
Ausgangsspannung:
24 V
SNMP:
Nein
Spannungsart:
DC
Höhe:
125 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
60 mm
Gewicht:
0.233 kg
Eingangsanschluss:
sonstige
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85322900
Gewicht:
0.233 kg


