PHOENIX CONTACT - Kapazitätsmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2320526
Eingangsspannung - 22.5 .. 30 V
Ausgangsspannung - 24 V
SNMP - Nein
Spannungsart - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626246925
Sonepar Artikelnummer
121356734
Hersteller Artikelnummer
2320526
Hersteller Typ
QUINT4-CAP/24DC/3.8/1KJ/PT
Hersteller Artikel Nr.:
2320526
Eingangsspannung:
22.5 .. 30 V
Ausgangsspannung:
24 V
SNMP:
Nein
Spannungsart:
DC
Höhe:
102.5 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
90 mm
Gewicht:
0.454 kg
Eingangsanschluss:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85322900
Gewicht:
0.454 kg


