PHOENIX CONTACT - Kapazitätsmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2320571
Eingangsspannung - 22.5 .. 30 V
Ausgangsspannung - 24 V
USB-Schnittstelle - Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626246901
Sonepar Artikelnummer
121356736
Hersteller Artikelnummer
2320571
Hersteller Typ
QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ
Hersteller Artikel Nr.:
2320571
Eingangsspannung:
22.5 .. 30 V
Ausgangsspannung:
24 V
USB-Schnittstelle:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
SNMP:
Nein
Spannungsart:
DC
Höhe:
130 mm
Breite:
118 mm
Tiefe:
125 mm
Gewicht:
1.579 kg
Eingangsanschluss:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85322900
Gewicht:
1.579 kg


