Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

PHOENIX CONTACT - Kat5e RJ45 Steckverbinder QUICKON

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Kat5e RJ45 Steckverbinder QUICKON

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1656725

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.008 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356030045

Sonepar Artikelnummer

120329806

Hersteller Artikelnummer

1656725

Hersteller Typ

VS-08-RJ45-5-Q/IP20

Hersteller Artikel Nr.:

1656725

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.008 kg

RJ45-Steckverbinder, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT5, Material: Kunststoff, Anschlussart: Schneidklemmanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 23, Kabelabgang: gerade, Farbe: verkehrsgrau A RAL 7042, Ethernet