Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Kat6A ISO RJ45 Steckverbinder QUICKON

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Kat6A ISO RJ45 Steckverbinder QUICKON

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1419001

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.012 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356521567

Sonepar Artikelnummer

120337954

Hersteller Artikelnummer

1419001

Hersteller Typ

VS-08-RJ45-10G/Q

Hersteller Artikel Nr.:

1419001

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.012 kg

RJ45-Steckverbinder, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 10 GBit/s, CAT6A, Material: Kunststoff, Anschlussart: Schneidklemmanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 24, Kabelabgang: gerade, Farbe: schwarz, Ethernet