PHOENIX CONTACT - Kennzeichnungsbogen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0800132
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 210 mm
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918005740
Sonepar Artikelnummer
120464953
Hersteller Artikelnummer
0800132
Hersteller Typ
SK U YE:UNGESTANZT
Hersteller Artikel Nr.:
0800132
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
210 mm
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.016 kg


