PHOENIX CONTACT - Kennzeichnungsbogen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0800129
Rastermaß - 210 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Nein
Herkunftsland - GB
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918005733
Sonepar Artikelnummer
121317187
Hersteller Artikelnummer
0800129
Hersteller Typ
SK U WH:UNGESTANZT
Hersteller Artikel Nr.:
0800129
Rastermaß:
210 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.016 kg
Kennzeichnungsbogen, Din A4, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Office-Drucksysteme: ohne Aufdruck, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 210 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 296 mm, Textfeldbreite: 210 mm


