PHOENIX CONTACT - Kennzeichnungsbogen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0806699
Rastermaß - 210 mm
Farbe - sonstige
Halogenfrei - Nein
Herkunftsland - GB
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918138721
Sonepar Artikelnummer
121318120
Hersteller Artikelnummer
0806699
Hersteller Typ
SK U TR:UNGESTANZT
Hersteller Artikel Nr.:
0806699
Rastermaß:
210 mm
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.015 kg
Kennzeichnungsbogen, Din A4, transparent, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Office-Drucksysteme: ohne Aufdruck, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 210 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 210 mm, Textfeldbreite: 297 mm


