PHOENIX CONTACT - Kennzeichnungskarte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0825122
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 3.81 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356355056
Sonepar Artikelnummer
120464952
Hersteller Artikelnummer
0825122
Hersteller Typ
SK 2,8 REEL P3,81 WH CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0825122
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
3.81 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg


