PHOENIX CONTACT - Kennzeichnungskarte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0805412
Rastermaß - 5.08 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918129170
Sonepar Artikelnummer
121318103
Hersteller Artikelnummer
0805412
Hersteller Typ
SK 5,08/3,8:UNBEDRUCKT
Hersteller Artikel Nr.:
0805412
Rastermaß:
5.08 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg
Kennzeichnungskarte, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Bezeichnungsstift: ohne Aufdruck, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 5,08 mm, Anzahl der Einzelschilder: 120, Textfeldhöhe: 3,8 mm, Textfeldbreite: 5,08 mm


