PHOENIX CONTACT - Kennzeichnungskarte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0825120
Rastermaß - 2.54 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356355032
Sonepar Artikelnummer
121318818
Hersteller Artikelnummer
0825120
Hersteller Typ
SK 2,8 REEL P2,54 WH CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0825120
Rastermaß:
2.54 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg
Kennzeichnungskarte, bestellbar: kartenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 2,54 mm


