PHOENIX CONTACT - Kennzeichnungskarte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1007222
Rastermaß - 6 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918012830
Sonepar Artikelnummer
121321177
Hersteller Artikelnummer
1007222
Hersteller Typ
SBS 6:UNBEDRUCKT
Hersteller Artikel Nr.:
1007222
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39207380
Gewicht:
0.004 kg
Kennzeichnungskarte, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Bezeichnungsstift, Montageart: verrasten, verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6 mm, Anzahl der Einzelschilder: 250, Textfeldhöhe: 6 mm, Textfeldbreite: 6,1 mm


