PHOENIX CONTACT - Kennzeichnungskarte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1965458
Aufdruck - sonstige
Rastermaß - 5.08 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918927271
Sonepar Artikelnummer
121354402
Hersteller Artikelnummer
1965458
Hersteller Typ
SK 5,08/3,8 DN
Hersteller Artikel Nr.:
1965458
Aufdruck:
sonstige
Rastermaß:
5.08 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg
Kennzeichnungskarte, Karte, weiß, beschriftet: ohne Aufdruck, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 5,08 mm


