PHOENIX CONTACT - Kennzeichnungskarte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0804073:0001
Rastermaß - 3.5 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Nein
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918494162
Sonepar Artikelnummer
121365223
Hersteller Artikelnummer
0804073:0001
Hersteller Typ
SK 3,5/2,8:FORTL.ZAHLEN 1-10
Hersteller Artikel Nr.:
0804073:0001
Rastermaß:
3.5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg
Kennzeichnungskarte, Bogen, weiß, längs bedruckt: fortlaufende Zahlen von 1 .. 10, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 14, Textfeldhöhe: 2,8 mm, Textfeldbreite: 3,5 mm


