PHOENIX CONTACT - Kennzeichnungskarten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803906
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 210 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918007799
Sonepar Artikelnummer
120331185
Hersteller Artikelnummer
0803906
Hersteller Typ
SK U/3,8 WH UNBEDRUCKT
Hersteller Artikel Nr.:
0803906
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
210 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.013 kg


