PHOENIX CONTACT - Kennzeichnungsmatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803980
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Magnetisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918007874
Sonepar Artikelnummer
121317892
Hersteller Artikelnummer
0803980
Hersteller Typ
PKE 9X20
Hersteller Artikel Nr.:
0803980
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
20 mm
Höhe:
0.7 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.023 kg


