PHOENIX CONTACT - Kennzeichnungsstreifen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0828492
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 52 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356512633
Sonepar Artikelnummer
120463331
Hersteller Artikelnummer
0828492
Hersteller Typ
SK CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0828492
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
52 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg


