PHOENIX CONTACT - Kennzeichnungsstreifen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0805218
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 90000 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918309091
Sonepar Artikelnummer
120463447
Hersteller Artikelnummer
0805218
Hersteller Typ
SK 3,8 WH:REEL
Hersteller Artikel Nr.:
0805218
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
90000 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
1.242 kg


