PHOENIX CONTACT - Kennzeichnungsstreifen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0824464
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 3.8 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356354912
Sonepar Artikelnummer
120465040
Hersteller Artikelnummer
0824464
Hersteller Typ
SK U/3,8 WH CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0824464
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
3.8 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg


