PHOENIX CONTACT - Kennzeichnungsstreifen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0801833
Rastermaß - 104 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356750530
Sonepar Artikelnummer
121317603
Hersteller Artikelnummer
0801833
Hersteller Typ
TML (104X3,8)R
Hersteller Artikel Nr.:
0801833
Rastermaß:
104 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.429 kg
Kennzeichnungsstreifen, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 104 mm, Anzahl der Einzelschilder: 2500, Textfeldhöhe: 3,8 mm, Textfeldbreite: 104 mm


