PHOENIX CONTACT - Kennzeichnungsstreifen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0812188
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39191080
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918951276
Sonepar Artikelnummer
121318174
Hersteller Artikelnummer
0812188
Hersteller Typ
SK 10,0 WH:REEL
Hersteller Artikel Nr.:
0812188
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
1.382 kg
Kennzeichnungsstreifen, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 7, Textfeldhöhe: 10 mm, Textfeldbreite: 90000 mm


