PHOENIX CONTACT - Kennzeichnungsstreifen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0824463
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 49119900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356353663
Sonepar Artikelnummer
121318565
Hersteller Artikelnummer
0824463
Hersteller Typ
SK U/2,8 WH CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0824463
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg
Kennzeichnungsstreifen, Bogen, bestellbar: bogenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 2,8 mm, Textfeldbreite: 186 mm


