PHOENIX CONTACT - Kennzeichnungsstreifen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830837
Rastermaß - 30000 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356839082
Sonepar Artikelnummer
121320297
Hersteller Artikelnummer
0830837
Hersteller Typ
TML (EX7)R
Hersteller Artikel Nr.:
0830837
Rastermaß:
30000 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39203000
Gewicht:
0.100 kg
Kennzeichnungsstreifen, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 30000 mm, Anzahl der Einzelschilder: 8, Textfeldhöhe: 7 mm, Textfeldbreite: 30000 mm


