PHOENIX CONTACT - Kennzeichnungsstreifen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0852154
Rastermaß - 6 mm
Farbe - sonstige
Halogenfrei - Nein
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356355285
Sonepar Artikelnummer
121320798
Hersteller Artikelnummer
0852154
Hersteller Typ
TML (101X4,2)R P6 TR CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0852154
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Kennzeichnungsstreifen, Rolle, bestellbar: zeilenweise, transparent, beschriftet nach Kundenangaben, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 6 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 4,2 mm, Textfeldbreite: 101 mm


