PHOENIX CONTACT - Kennzeichnungsstreifen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1067779
Rastermaß - 150000 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626737058
Sonepar Artikelnummer
121322875
Hersteller Artikelnummer
1067779
Hersteller Typ
TML (EX10)RL
Hersteller Artikel Nr.:
1067779
Rastermaß:
150000 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.022 kg
Kennzeichnungsstreifen, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 150000 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 10 mm, Textfeldbreite: 150000 mm


