PHOENIX CONTACT - Kennzeichnungsträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1000708
Werkstoff - sonstige
Breite - 6 mm
Höhe - 13.44 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918010324
Sonepar Artikelnummer
120372863
Hersteller Artikelnummer
1000708
Hersteller Typ
AK-DST/UK
Hersteller Artikel Nr.:
1000708
Werkstoff:
sonstige
Breite:
6 mm
Höhe:
13.44 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Kennzeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: verrasten, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 24 mm


