PHOENIX CONTACT - Kennzeichnungsträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803977
Werkstoff - sonstige
Breite - 9 mm
Herkunftsland - SE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
240 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918007867
Sonepar Artikelnummer
121317889
Hersteller Artikelnummer
0803977
Hersteller Typ
PKT 9X20
Hersteller Artikel Nr.:
0803977
Werkstoff:
sonstige
Breite:
9 mm
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Kennzeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 10 mm, Textfeldhöhe: 9 mm, Textfeldbreite: 20 mm


