PHOENIX CONTACT - Klemmen Marker unbeschriftet, Feldgröße: 9,4x4,7mm weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0829204
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 10.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356563093
Sonepar Artikelnummer
120402274
Hersteller Artikelnummer
0829204
Hersteller Typ
UCT-TMF 10 (RM 10,2MM)
Hersteller Artikel Nr.:
0829204
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
10.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg


