PHOENIX CONTACT - Klemmenadapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1423347
Kontaktausführung - Buchse
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Bemessungsstrom In - 10 A
Bemessungsspannung - 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626340340
Sonepar Artikelnummer
121334469
Hersteller Artikelnummer
1423347
Hersteller Typ
HC-D40-PTT-F
Hersteller Artikel Nr.:
1423347
Kontaktausführung:
Buchse
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 1.5 mm²
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Nein
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Mit Drahtschutz:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 1.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Mit Schutzleiter:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.281 kg


