PHOENIX CONTACT - Klemmenadapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1648036
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 10
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - sonstige
Bemessungsspannung - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918969646
Sonepar Artikelnummer
121342213
Hersteller Artikelnummer
1648036
Hersteller Typ
HC-B 10-A-UT-PEL-M
Hersteller Artikel Nr.:
1648036
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
10
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
sonstige
Bemessungsspannung:
500 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 2.5 mm²
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Umgebungstemperatur:
125 °C
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Überspannungskategorie:
III
Mit Drahtschutz:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 2.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Ja
Breite:
34 mm
Höhe:
71.6 mm
Tiefe:
64 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.020 kg


