PHOENIX CONTACT - Klemmenbeschriftung PT 6 - Längsbeschriftung Nummern 41-50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0808804:0041
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 8 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918596415
Sonepar Artikelnummer
120352683
Hersteller Artikelnummer
0808804:0041
Hersteller Typ
ZBF8, LGS:FORTL.Z.: 41-50
Hersteller Artikel Nr.:
0808804:0041
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg


