PHOENIX CONTACT - Klemmenbeschriftung UK 2,5 N und UK 3 N - Lbeschr.Nr 111-120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1050017:0111
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918194857
Sonepar Artikelnummer
120357533
Hersteller Artikelnummer
1050017:0111
Hersteller Typ
ZB 5,LGS 111-120
Hersteller Artikel Nr.:
1050017:0111
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg


